- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- PCアクセサリー
- プラグ 保護 カバーのおすすめ人気ランキング
プラグ 保護 カバーのおすすめ人気ランキング
2026/01/05更新1,008件の「プラグ 保護 カバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「抜きやすい コンセント」、「ほこり防止 コンセント」、「lanケーブルブーツ」などの商品も取り扱っております。
ホコリや湿気からコンセントを守ります。
材質
難燃電気絶縁性シリコンゴム
寸法(mm)
34×27×44
色
グレー
質量(g)
10
1パック(2個)
¥469
税込¥516
当日出荷
電化製品のプラグとコンセントを保護し、ホコリや湿気の侵入をシャットアウト。トラッキングによるコンセントの出火を防止します。
電源プラグに簡単に取付けでき、プラグを完全に固定します。
難燃電気絶縁性シリコンゴム使用
LANケーブル用オリジナルブーツです。スマートなシェイプでポート間隔の狭いHUBでも隣のポートと全くぶつかりません。プラグのツメ折れ防止フラップはソフトな押し心地です。
普段使用しないコンセント口にフタをし、ホコリや湿気の侵入、子供のいたずらや感電事故などを防止します。
色
ホワイト
適合
3Pコンセント(平行刃用)
材質
PP
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
26×18×28
差込口形状
3P(平行刃)用
商品タイプ
キャップタイプ
電化製品のプラグとコンセントを保護し、ホコリや湿気の侵入を防ぐことで、トラッキング現象による電気火災を予防します。電源プラグに簡単に取り付けできます。
用途ストレートプラグ用
材質
シリコンゴム(難燃性グレードUL94V-0)
1袋(8個)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
トラッキングによるコンセント火災を予防できます。
材質
シリコンゴム(難燃性グレード:UL94V-0)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
33×5×21
適合プラグ
2Pノーマル電源プラグ
アズワン品番
64-0866-74
1セット(6個)
¥829
税込¥912
当日出荷
マグネットコンセントのプラグ側落下時破損等を保護するゴムカバーです。
材質
ゴム製
電化製品のプラグを保護し、トラッキング火災の原因となるホコリや湿気を防ぎます。
L型プラグに対応したタイプです。
※全てのL型プラグに対応しているわけではありません。
色
ホワイト
材質
PVC
質量(g)
(本体/1個)2、(パッケージ)11
パッケージサイズ(mm)
W97×H155×D10
適合プラグ
2P
入数
(商品)4個、(マスター)200、(インナー)10
RoHS指令(10物質対応)
対応
コンセントやスイッチ等の器具を保護するタテ開きの開閉蓋付カバーです。
※厨房、トイレ等水回りのコンセント保護にも使用できます。
一連用プレート用。(器具取付ピッチ83.5mm)
コンセントのプラグを差した状態で蓋を閉める事ができます。
適合プレート
一連用
ACプラグ端子にかぶせるキャップセット。
持ち運ぶ際PCや他の機器をプラグ端子で傷つけないよう、バッチリ保護できます。
キャップ10個入り。
対応機種
2ピンプラグのACケーブル
適合プラグ
2P
トラッキングによるコンセント火災を予防できます。
材質
シリコンゴム(難燃性グレード:UL94V-0)
色
ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
36×10.9×37
適合プラグ
3P接地付き電源プラグ
アズワン品番
64-0866-75
1セット(2個)
¥619
税込¥681
当日出荷
普段使用しないコンセント口にフタをし、ホコリや湿気の侵入、子供のイタズラなどを防止します。
360度回転する構造で、2P、3P差込口をカバーできます。
適合
コンセント/2P、3P差込口
サイズ(mm)
21×20×28.5
空いているコンセントを保護し、トラッキング火災の原因となるホコリや湿気を防ぎます。
色
クリア
適合
2Pコンセント
エスコ品番
EA815HZ-19
質量(g)
1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
26×20×14
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品タイプ
キャップタイプ
1パック(10個)
¥199
税込¥219
当日出荷
ネットワーク配線部材 SureLink RJ45プラグカバー プラグカバー
材質
エラストマー
使用温度範囲(℃)
10~60
適合シース外径(Φmm)
6.5以下
適合プラグ
RJ45モジュラープラグ
適合ケーブル(Φmm)
6.5以下
モジュラープラグを保護するカバー
適合
MJ-808、MJS-808、MJ-808S用
プラグタイプ
8P
ホコリや湿気からコンセントを守ります。
材質
難燃電気絶縁性シリコンゴム
寸法(mm)
33×25×44
質量(g)
10
火事の原因となる差込口へのホコリ侵入や、小さなお子様が差込口にいたずらして感電することを防止するのに有効です。2ピン、3ピンどちらの差込口にも、ご使用頂けます。
用途コンセントを保護します
コンセントに電源プラグを差し込む際に間に取り付ければ、ほこりなどによるトラッキング火災を防止する効果があります。
高品質シリコンゴムを使用しているので、ほとんどの2P式プラグに使用できます。
材質
難燃性シリコンゴム
色
オレンジ
寸法(幅W×高さH)(mm)
38×26
適合プラグ
2P
入数
4個入り
1パック(4個)
¥369
税込¥406
当日出荷
材質
PET
寸法(mm)
100×222
シール寸法(mm)
29×27
1袋(21枚)
¥589
税込¥648
当日出荷
コード延長時の漏電防止に便利です。
大小2サイズあります。お好みの大きさに切っても使用可能です。
ドライヤーで温めるだけの熱収縮タイプ。
用途用途はいろいろ。作業灯、庭園灯、センサーライト等の外部での使用にピッタリです。
材質
エチレンプロピレンゴム
寸法(幅Wmm×長さLm)
約25Φ×約100(大)。約30Φ×約50(小)
収縮温度
130°
収縮率(%)
径:約50/長さ:3~10
特性
防滴
1袋(2枚)
¥539
税込¥593
当日出荷